Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129017400 Herst.-Nr.: 3442 EAN/GTIN: 4004182034422 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie das Porto für Ihre Aussendungen selbst. Avery Zweckform bietet hierfür die richtigen Frankieretiketten mit tadellosem Durchlauf und ein wischfestes und konturenscharfes Druckbild. Die Frankierstreifen sind posttechnisch zugelassen. Bedrucken Sie die Frankieretiketten schnell, problemlos und sicher mit Frankiermaschinen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Frankieretikett | Maße: | 138 x 48 mm (B x H) | Anordnung auf: | Doppel-Etikett | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | selbstklebend: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Frankiermaschinen | Verwendung für Maschinentyp: | universell | Werkstoff: | Papier | PVC-frei: | Ja | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Packung: | 500 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform computeretikett, computeretiketten weiß, endlosetiketten, Aufkleber, Briefetiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 14,93* | € 20,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,91* | € 20,73* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 17,06* | € 23,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,03* | € 23,49* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 19,18* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|