Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten, 138x48mm, 500 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602412
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3442
EAN/GTIN:
     4004182034422
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 138 x 48 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 500 Etiketten.
Weitere Informationen:
Format:
138 x 48 mm
Farbe:
weiß
Klebeart:
permanent
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Stück
Verwendung für Maschinentyp:
universell
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform computeretikett, computeretiketten weiß, endlosetiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, adressaufkleber, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, adressetiketten drucken, frankieretiketten, versandetiketten, frankierstreifen, zweckform, avery zweckform, avery, 3442
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 14,93*
€ 20,68*
Lager 690
4
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,91*
€ 20,73*
3 Tage
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,06*
€ 23,48*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,03*
€ 23,49*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 26,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.