Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
Artikel-Nr.:
     854-DYML40913
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720680
EAN/GTIN:
     5411313409131
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
2500
5
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,67*
€ 2,29*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,698*
€ 2,338*
1 Tag
500
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,736*
€ 2,366*
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,748*
€ 2,398*
10 Tage
500
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,378*
€ 2,688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,62*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 13,70*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,64*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 7,90*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 9,48*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,00*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 117,87*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,23*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,37*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 271,94*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,20*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,24*
Zubehör
Dymo
S0946350
ab € 32,76*
Zubehör
Dymo
S0946320
ab € 36,82*
Zubehör
Dymo
S0946360
ab € 33,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.