Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
Artikel-Nr.:
     2012-dyzu4501800
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720580
EAN/GTIN:
     5411313450188
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Angebote (74)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 9,57*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,63*
€ 9,72*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,89*
€ 9,89*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 9,99*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,02*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,59*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,13*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 15,02*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,37*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,54*
Zubehör
Dymo
S0720880
ab € 12,52*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,89*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 8,13*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 8,51*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,71*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 8,76*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,00*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,02*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,42*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.