Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
Artikel-Nr.:
     854-DYML45010
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720500
EAN/GTIN:
     5411313450102
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Angebote (73)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
492
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,49*
€ 10,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 10,86*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,01*
€ 11,31*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 11,80*
10 Tage
53
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,63*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,15*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 15,07*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,37*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,47*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,63*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 2,19143*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 7,99*
Zubehör
Dymo
S0720820
ab € 10,31*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,54*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,64*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 8,91*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,00*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 117,87*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.