Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65588 Videokabel-Adapter HDMI Type C (Mini) VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65588 Videokabel-Adapter HDMI Type C (Mini) VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
DeLOCK 65588 Videokabel-Adapter HDMI Type C (Mini) VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
DeLOCK 65588 Videokabel-Adapter HDMI Type C (Mini) VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26990453
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65588
EAN/GTIN:
     4043619655885
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI-mini C Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschlossen werden, um die Audiofunktion zu nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
CH7101
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.