Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0059B Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0059B Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) DisplayPort Weiß
LogiLink CV0059B Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26881702
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0059B
EAN/GTIN:
     4052792032789
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Adapter für VGA Endgeräte am DisplayPort
    - Eingang: DisplayPort 20-Pin Stecker
    - Ausgang: HD DSUB 15-Pin Buchse
    - Unterstützt DisplayPort 1.2 Input
    - 1080p, Auflösung bis max. 1920x1200@60Hz
    - DDC Speed Control für Benutzung längerer VGA-Kabel
    - Spread Spectrum für EMI reduzierung
    - Stromversorgung über DisplayPort
    - Geringe Stromaufnahme: Betrieb 485mW, Standby 12mW
    - Kabellänge: 15 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.