Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 5982E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 5982E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Exacompta 5982E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Exacompta 5982E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Exacompta 5982E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26817478
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5982E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Transparentes Material zur Erkennung des Inhalts.
Mit Gummizügen, farbig sortiert.
Modernes und transparentes Design: für Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Rückenbreite
60 mm
Höhe
320 mm
Dicke
0.7 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
600 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,96*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,83*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.