Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-B16 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-B16 Stromunterbrecher
ABB S203-B16 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26803916
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter 3 polig 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
16 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,72*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,69*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,96*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,96*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,43*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,83*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,38*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,95*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,37*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,79*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 34,02*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.