Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-K25 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-K25 Stromunterbrecher 3
ABB S203-K25 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26802196
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
440 V
Nennstrom
25 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,71*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,46*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 5,04*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,76*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,65*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,31*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 204,75*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 12,09*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,73*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,05*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,77*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.