Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor 310 Permanent-Marker Feine Spitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staedtler Lumocolor 310 Permanent-Marker Feine Spitze Schwarz
Staedtler Lumocolor 310 Permanent-Marker Feine Spitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     690-410249023
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     310CDS-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Schwarz
Punkttyp
Ultrafein
Strichbreite (max)
0.4 mm
Schnell trocknend
Ja
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 1,77*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 1,97*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,11*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,36*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.