Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER CD/DVD Marker Lumocolor 310 CDS-9 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-156023590
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     310 CDS-9
EAN/GTIN:
     4007817310298
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
STAEDTLER® Disc Marker Lumocolor® 310 0,4mm schwarz Rundspitze
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 310
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Disc Marker Lumocolor® 310
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
CD, DVD, Blu-ray
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte, höchste Farbbrillanz, xylol- und toluolfrei
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, staedtler lumocolor faserschreiber 0,4mm, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, CD/DVD Beschriftungen, CD/DVD Marker, CD/DVD Stifte, Datenträgermarker, Disc Marker, Marker, Permanentmarker, Schreibgeräte, Spezialmarker, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 1,78*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 1,99*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,12*
Lager 1682
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,37*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.