Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE310CDS-9 Herst.-Nr.: 310CDS-9 EAN/GTIN: 4007817310298 |
| |
|
| | |
| - Wasserfester Markierstift mit extra weicher Spitze für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs: Die Tinte dringt nicht in die Datenträgerschicht ein und bietet somit optimale Sicherheit beim Beschriften
- DRY SAFE: kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Airplane-safe: automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Lichtbeständige und geruchsarme Tinte
- Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
- Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
- Strichbreite: ca. 0.4 mm
- Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.008138 kg | Clip vorhanden: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, staedtler lumocolor faserschreiber 0,4mm, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, 310CDS, CD, CD-Stift, CDMarker, CDMarkierstift, CDStift, DVD, DVD-Stift, DVDMarker, DVDStift, Marker, Markierstift, Permanentmarker, Stift |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,19* | € 1,77* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,32* | € 1,97* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,18* | € 2,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,41* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|