Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Artikel-Nr.:
     505-80164135
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16401035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild
    - Hohe Deck- und Klebekraft, lösungsmittelfrei
    - Mit Greifrand
    - Einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschild
    - Für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1194
    - Maße B x H: 61 x 285 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Höhe
285 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Material
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,95*
€ 25,84*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,59*
€ 25,84*
6 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,79*
€ 26,08*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,31*
€ 30,34*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16400035
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
16400015
ab € 2,41*
Ähnlich
Leitz
16400055
ab € 2,41*
Ähnlich
Leitz
16400025
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
16400001
ab € 1,60*
Ähnlich
Leitz
16401015
ab € 17,96*
Ähnlich
Leitz
16401055
ab € 17,67*
Ähnlich
Leitz
16401025
ab € 17,99*
Ähnlich
Leitz
16401001
ab € 1,839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.