Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     505-80164155
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16401055
EAN/GTIN:
     4002432302338
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
100
Höhe des Schildes:
285
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Schilds:
61.5
Werkstoff:
Papier
Format des Schildes:
lang/breit
Farbe:
grün
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 19,22*
11 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,09*
€ 19,28*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,66*
€ 19,82*
6 Tage
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 22,74*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,19*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16400035
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
16400015
ab € 2,34*
Ähnlich
Leitz
16400055
ab € 2,42*
Ähnlich
Leitz
16400025
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
16400001
ab € 0,491*
Ähnlich
Leitz
16401035
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401015
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401025
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401001
ab € 1,854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.