Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1724 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1724 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1724 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1724 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1724 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582978
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1724
EAN/GTIN:
     4004182017241
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Lieferungen und Aussendungen gehören in vielen Berufen zum Alltag. Diese müssen dann ganz genau und zuverlässig festgehalten werden. Das Lieferscheinbuch im größeren A4 Format ist einfach und praxisgerecht gestaltet, so können Sie z.B. einfach ankreuzen, ob es ich um eine Lieferung oder Versand handelt. Die 40 Lieferscheine sind mit jeweils 1 gelben, selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert Ihnen die Organisation und Archivierung.
Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind selbstdurchschreibend und FSC® zertifiziert. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A4
Maximum Papiergröße
210 x 297 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,21075* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,89*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,75*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 14,32*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,01*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,78*
Ähnlich
Avery
1728
ab € 7,19*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,87*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,67*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,65*
Ähnlich
Avery
1734
ab € 6,93*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.