Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB
STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB
STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB
STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB
STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB
STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB
STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB
STABILO EASYergo 1.4 Druckbleistift 1,4 mm HB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26454221
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-46890-3
EAN/GTIN:
     4006381468909
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96084000
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Türkis
Schreibfarben
Schwarz
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
1.4 mm
Ergonomischer Griff
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.