Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valueline VLVB34910B Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valueline VLVB34910B Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz
Valueline VLVB34910B Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz
Valueline VLVB34910B Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz
Valueline VLVB34910B Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz
Valueline VLVB34910B Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25378948
Hersteller:
     Valueline
Herst.-Nr.:
     VLVB34910B
EAN/GTIN:
     5412810187935
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
43 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.