Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2011-1HA10 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3RV2011-1HA10 Stromunterbrecher 3
Siemens 3RV2011-1HA10 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25220583
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-1HA10
EAN/GTIN:
     4011209712485
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
96.9 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
345 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsstrom
8 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 4,07*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,75*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,15*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,51*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,33*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,98*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,74*
Zubehör
Siemens
3RA19211DA00
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.