Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBS316 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBS316 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)
Hager MBS316 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25204351
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBS316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
hager leitungsschutzschalter 3p
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,71*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,32*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,99*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,27*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.