Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.903-862.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.903-862.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 6.903-862.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24800798
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.903-862.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Hartbodendüse
Parkettdüse
Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bürsten
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,94*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.834,34*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 658,94*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 897,49*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,10*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 589,70*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.025,49*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.180,08*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.298,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.