Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Elements Rucksackhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Elements Rucksackhülle Blau
Mantona Elements Rucksackhülle Blau
Mantona Elements Rucksackhülle Blau
Mantona Elements Rucksackhülle Blau
Mantona Elements Rucksackhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24767771
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20057
EAN/GTIN:
     4250234500579
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Trekking-Rucksack und Kameratasche in einem
Der multifunktionale Elements Oudoor Rucksack vereint Trekking-Rucksack, Foto-Rucksack und Kameratasche in nur einem Produkt. Dabei ist die Kameratasche über ein seitliches Fach im Rucksack so integriert, dass jederzeit ein schneller Zugriff auf die Kamera gewährleistet ist. Die Tasche bietet Platz für eine kleine DSLR oder Systemkamera mit zwei Objektiven und ist im Inneren weich gepolstert. Kleineres Zubehör wie Speicherkarten oder Filter können im Reißverschlussfach untergebracht werden. Die Tasche verfügt über zwei Schlaufen, so dass Fotografen sie z.B. am Gürtel – unabhängig vom Rucksack – tragen können.

Hohe Funktionalität und Tragekomfort
Für einen hohen Tragekomfort auch bei längeren Touren sorgen variabel verstellbare Gurte sowie die gut gepolsterte Rückenfläche. Gefertigt ist der Rucksack aus extrem leichtem Nylon. Außerdem verfügt der Rucksack über einen Gurt für Trekkingstöcke oder ein Stativ sowie eine Tasche, in der zum Beispiel eine Trinkblase oder ein Tablet untergebracht werden kann. Viele weitere Zusatzfächer wie z.B. im Beckengurt bieten Platz für Handy etc. Für den Einsatz bei schlechterem Wetter ist der Rucksack mit einer Regenschutzhülle ausgestattet. Der Rucksack ist erhältlich in blau oder schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Blau
Material
Nylon
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.