Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7507.120 12U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7507.120 12U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.120 12U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23520017
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507.120
EAN/GTIN:
     4028177551459
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Zerlegbares 19"-Gehäuse, wahlweise als Wand- oder Standgehäuse einsetzbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
31000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
625 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 3,155*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 21,97*
Zubehör
Rittal
7507712
ab € 19,80*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 33,63*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,51*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,76*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,96*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 112,79*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,09*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,74*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,715*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,54*
Zubehör
Rittal
7000630
ab € 29,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.