Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Mars micro 775 0.3mm Druckbleistift 0,3 mm B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staedtler Mars micro 775 0.3mm Druckbleistift 0,3 mm B
Staedtler Mars micro 775 0.3mm Druckbleistift 0,3 mm B
Artikel-Nr.:
     690-410640
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     775 03
EAN/GTIN:
     4007817708262
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Schreibfarben
Schwarz
Härte
B
Leitungsdurchmesser
0.3 mm
Mine
Metall
Schreiblänge
0.3 m
Ergonomischer Griff
Ja
Integrierter Radiergummi
Ja
Löscher Typ
Twist-out
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
181
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,53*
3 Tage
149
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,61*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,55*
€ 3,62*
10 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.