Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 4 Liter DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Box 4 Liter DIN A4 schwarz
Really Useful Box 4 Liter DIN A4 schwarz
Really Useful Box 4 Liter DIN A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     303-4800449XR
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     4C solid black
EAN/GTIN:
     5060024805840
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Blickdichte, schwarze Kunststoffbox, besonders ideal
für die Archivierung von DIN A4 Unterlagen
(kann ca. 500 Blatt aufnehmen).
Damit sind diese Unterlagen ordentlich aufgeräumt und verstaut!

Maße außen (mit Deckel): 395 x 248 x 88 mm, innen: 335 x 210 x 68 mm
  • Superstabil.
  • Schwarz. Man sieht nicht was drin ist. Für Archivierung oft ein Vorteil.
  • Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
  • Stapelbar
  • Lebensmittelecht und temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 4l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, A4 Box, DIN A4 Kunststoffbox, Aufbewahrungsbox, PP-Box, Archivierung, Really Useful Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,90*
Ähnlich
Really Useful Products
68502700
ab € 6,53*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,31*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 8,02*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.