Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P586-006-DVI Aktives Mini-DisplayPort 1.2-zu-DVI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 1080p, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P586-006-DVI Aktives Mini-DisplayPort 1.2-zu-DVI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 1080p, 1,8 m
Tripp Lite P586-006-DVI Aktives Mini-DisplayPort 1.2-zu-DVI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 1080p, 1,8 m
Tripp Lite P586-006-DVI Aktives Mini-DisplayPort 1.2-zu-DVI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 1080p, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21838377
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P586-006-DVI
EAN/GTIN:
     0037332180766
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem 1,83 m langen Mini-Displayport-zu-DVI-Kabel (P586-006-DVI) von Tripp Lite können Sie einen Computer mit Mini-Displayport-Videoausgang an einen DVI-fähigen Monitor anschließen. Er verfügt über einen DVI-Anschluss mit niedrigem Profil, der problemlos in den verfügbaren Monitorbereich passt, ohne sich zwischen Wand und Rückseite des Displays zu verklemmen oder benachbarte Anschlüsse zu behindern. Das Design von Stecker-zu-Stecker macht separate Adapter und Kabel überflüssig. Der passive Inline-Adapter wurde für die Verwendung mit Dual Mode (DP++) DisplayPort-Grafikkarten entwickelt. Unterstützt eine Auflösung von 1920 x 1200 sowie HDTV 1080P. Der P586-006-DVI ist konform mit dem Federal Trade Agreements Act (TAA), wodurch er für GSA (General Services Administration) Schedule und andere Bundesbeschaffungsverträge geeignet ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332180763
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,85*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,08*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 7,98*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,31*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,74*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,73*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,78*
Zubehör
Tripp Lite
P566-016
ab € 14,62*
Zubehör
Tripp Lite
P566-020
ab € 25,70*
Zubehör
Tripp Lite
P566-030
ab € 34,57*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003
ab € 17,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.