Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 69916 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 69916 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 69916 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-65214
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69916
EAN/GTIN:
     4040849699160
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Kabel USB A Stecker zu USB A Buchse. Zum verlängern von USB Kabeln. HiSpeed USB 2.0 Kabel mit USB Zertifikat. Mit Orginal USB Logo Aufkleber am Kabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,96*
€ 10,01*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 19,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,35*
€ 31,18*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
12035
ab € 10,59*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
93321
ab € 18,65*
Zubehör
Goobay
95433
ab € 8,13*
Zubehör
Goobay
95702
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.