2er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel mit USB Zertifikat, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 5 m
USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)
- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern
- UL-E258105 Style 2725
-
-
Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Buchse (Typ A)
Farbe: Grau
Kabellänge: 5 m
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Farbversion: Grau