Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EN80CW Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EN80CW Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi EN80CW Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20727121
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 80.CW
EAN/GTIN:
     8004399327931
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
FLOW-STOP-FUNKTION
Die Kaffeemenge kann individuell programmiert werden.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
Nach nur 9 Minuten nach dem letzten Kaffeebezug schaltet sich die Maschine automatisch ab.

SCHNELLES AUFHEIZEN
Dank des Thermoblock-Heizelements ist die Inissia in nur 25 Sekunden betriebsbereit.

- Neue, kompakte Brühgruppentechnologie
- 19 bar Pumpendruck
- Thermoblock-Heizelement: schnelles Aufheizen in nur 25 sek.
- Automatische Abschaltung 9 min. nach dem letzten Tassenbezug
- Energieeffizienzklasse A-40%
- Flow Stop Funktion: automatische und programmierbare Kaffeemenge
- Voreingestellte Mengen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo
- Einfaches Einlegen der Kapsel
- Automatische Ausgabe der gebrauchten Kapseln
- Kapselbehälter für ca. 10 gebrauchte Kapseln
- 0,7 Liter Wassertank
- Farbe: Vanilla Cream
- Leistung: 1260 Watt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Cremefarben
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.