Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinken Kabel Stecker-Stecker
>
Artikel
Goobay 50457 Audio-Kabel 1,5 m 2.5mm Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-1966982
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
50457
EAN/GTIN:
4040849504570
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel, Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
2.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Audio-Kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ClickTronic 70486 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Blau
Clicktronic
70486
€ 13,13*
Zubehör
Goobay 50016 Audio-Kabel 5 m 6.35mm Schwarz
Goobay
50016
€ 4,44*
Zubehör
Goobay 50019 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
50019
€ 0,91*
Zubehör
Goobay 51659 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
51659
€ 1,17*
Zubehör
Goobay 59526 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
59526
€ 3,28*
Zubehör
goobay Audiokabel
Goobay
50213
€ 1,26*
Zubehör
Paulmann YourLED Lichtanschlusskabel
Paulmann
70486
€ 22,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.