Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63076 Herst.-Nr.: 50600 EAN/GTIN: 4040849506000 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 2.6 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, WEEE, CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,74* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,54* | € 1,81* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,52* | € 13,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,29* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|