Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Audio Kabeladapter 3,5 mm, Stecker zu Stereo Cinch Buchse, Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts) 0,2 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Audio
Audio
Artikel-Nr.:
     1039U-931950600
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50600
EAN/GTIN:
     4040849506000
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
10er Pack Audio Kabeladapter 3,5 mm, Stecker zu Stereo Cinch Buchse, Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts) 0,2 m

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- Goobay-Cinch-Y-Adapterkabel mit 1x Klinkenstecker und 2x Cinch-Buchsen überträgt Audiosignale in bester Tonqualität

- Der Cinchadapter eignet sich z. B. zur Verbindung von Geräten mit Klinkenbuchse wie Smartphones und Tablets an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit Cinch-Eingang

- Genormte, passgenaue Cinchstecker für minimale Übertragungswiderstände

- Farbig markierte Metallstecker ermöglichen ein einfaches Verbinden mit dem linken und rechten Kanal

- Robustes, flexibles PVC-Audiokabel

-

-

Kabellänge: 0.2 m
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Typ: Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)
Anschluss 2, Typ: 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5141
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,81*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,18*
€ 28,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50175
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.