Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay 3,5mm-Klinke-/Cinch-Adapterkabel, Schwarz, 0.2 m - Klinke 3,5 mm-Stecker (3-Pin, Stereo) > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts) (50600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-856691
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50600
EAN/GTIN:
     4040849506000
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Übersicht

Kurzinfo  goobay AVK 190-0020 - Audio-Adapter - RCA x 2 weiblich zu Stereo Mini-Klinkenstecker männlich - 20 cm
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  50600
EAN/UPC  4040849506000

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay AVK 190-0020 - Audio-Adapter - 20 cm
Kabel  Audio-Adapter
Länge  20 cm
Anschluss  RCA x 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audio-Adapter
Länge  20 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  RCA x 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Audio-Adapter
Länge:
20 cm
Anschluss:
RCA x 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, 50600, goobay, wentronic, stereo, audiokabeladapter, stecker, stereocinchbuchse, 1900020, audioadapter, weiblich, miniphone, männlich, schwarz, klinke, mmstecker, 3pin, cinchbuchse, audio, links/rechts, 0020, mnnlich, 35mmklinkecinchadapterkabel, linksrechts, kabeladapter, cinch, buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5141
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,81*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,66*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,18*
€ 28,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50175
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.