Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson High Gloss Label - Continuous Roll: 76mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson High Gloss Label - Continuous Roll: 76mm x 33m
Epson High Gloss Label - Continuous Roll: 76mm x 33m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19613255
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045537
EAN/GTIN:
     8715946537245
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die gedruckte Tinte trocknet sofort und bei hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Hitze und Wasser wird jedes Mal ein strapazierfähiges, haltbares Etikett produziert. Permanent haftender Acrylatklebstoff sorgt für exzellente Haftung auf den verschiedensten Oberflächen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Produktetiketten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
470 g
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Kompatible Produkte
Epson ColorWorks C7500G ColorWorks CW-C6500 ColorWorks CW-C6000Pe ColorWorks CW-C6000Ae ColorWorks CW-C6000 ColorWorks C7500 ColorWorks C3500 ColorWorks C3500 (012CD)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
76 mm
Bogenlänge
33000 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.603,15*
Zubehör
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.606,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.