Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson CW-C4000e (mk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson CW-C4000e (mk)
Epson CW-C4000e (mk)
Epson CW-C4000e (mk)
Epson CW-C4000e (mk)
Epson CW-C4000e (mk)
Epson CW-C4000e (mk)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96663793
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK03102MK
EAN/GTIN:
     8715946706559
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Hohe Druckqualität
Der C4000e ist ein 4-Farb-Etikettendrucker, der qualitativ hochwertige Etiketten in zahlreichen Formaten und auf verschiedensten Materialien liefert. Sie drucken hochwertige Etiketten in hoher Auflösung – ganz nach Bedarf. Die Funktionen zur Farbanpassung (ICC-Profil und Spot Color Matching Tool) sorgen für beeindruckende Druckergebnisse.

Kompakt und einfach zu bedienen
Der C4000e ist ein äußerst intuitiver Etikettendrucker, der sofort einsatzbereit ist. Ein großes (2,7 Zoll/6,85 cm) LCD-Display sorgt für eine einfache Bedienung. Medienrollen können einfach getauscht und gewechselt werden. Das Modell verfügt außerdem über einen automatischen Papierschneider, der leicht ausgetauscht werden kann, ohne dass ein Servicetechniker benötigt wird.

Einfache Integration und Konnektivität
Die Modelle der C4000e-Reihe lassen sich einfach in bestehende Systeme integrieren und anschließen. Für die Drucker sind Treiber für Windows, Linux und Mac erhältlich. Unsere neuen SDKs für IOS und Android ermöglichen einfaches und intuitives Drucken mit einem Tablet, und mit dem optionalen WLAN-Dongle können Sie von überall und zu jeder Zeit drucken. ZPLII-kompatibel

Glänzende oder matte Schwarztinte
Maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Medienanforderungen, liefert der C4000e gestochen scharfen schwarzen Text und detailreiche Bilder auf einer Reihe von Medien.

Lang haltbare Tinten
Die Pigmenttinten in Einzelpatronen sorgen für schnell trocknende, detailgenaue Etiketten, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
15000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
28 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
283 mm
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
Continuous label, Continuous media, Die-cut label, Black mark paper, Black mark label
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
102 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.605,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,73*
€ 1.995,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,53*
€ 1.989,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,25*
€ 1.949,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,84*
€ 1.925,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,03*
€ 1.909,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7113411
ab € 22,34*
Zubehör
Epson
7113426
ab € 12,43*
Zubehör
Epson
7113427
ab € 16,65*
Zubehör
Epson
7113428
ab € 22,40*
Zubehör
Epson
C32C882201
ab € 208,75*
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,41*
Zubehör
Epson
C33S021601
ab € 26,41*
Zubehör
Epson
C33S045528
ab € 325,46*
Zubehör
Epson
C33S045529
ab € 664,26*
Zubehör
Epson
C33S045745
ab € 1.120,96*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCK03
ab € 230,92*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCK03
ab € 368,48*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCK03
ab € 506,73*
Zubehör
Epson
C33S045538
ab € 18,07*
Zubehör
Epson
C33S045536
ab € 9,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.