Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI155 DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI155 DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PureInstall PI155 DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19496643
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der DisplayPort-Stecker zu HDMI-Buchse Portsaver Adapter der PureInstall Serie eignet sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Der Adapter ermöglicht eine geräteschonende Verbindung von einer DisplayPort Quelle zu einem HDMI Kabel. Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. - High Speed DP auf HDMI mit einer Auflösung von 1080p - Optimale Signalqualität - Verbindung durch hochwertige Leiterplatten - Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen - Passgenaue Fertigung und vergoldete Premium Kontakte - Geringe Baugröße - Innovatives Secure Lock System™ für HDMI-Verbindungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.