Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41354 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41354 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 41354 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18639676
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41354
EAN/GTIN:
     4002888413541
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Monitorkabel mit Micro HDMI Typ D Stecker an HDMI Typ A Stecker (19-polig, vergossen) für digital angesteuerte Monitore, Projektoren, Plasma- und LCD-TVs
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.