Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 5m USB Kabel 0,5 m USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 2.0 5m USB Kabel 0,5 m USB A Grau
LogiLink USB 2.0 5m USB Kabel 0,5 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16053501
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0012
EAN/GTIN:
     4260113560358
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 5m
usb verlängerung
  • Hochwertige USB 2.0 Verlängerung
    - Anschluss 1: USB A male
    - Anschluss 2: USB A female
    - Übertragung von Daten
    - Max. Übertragungsrate: 480 Mbps
    - Geschirmt
    - Genormt nach UL-2725
    - Kabelstärke: AWG 3
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
UL-2725
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CU0010
ab € 0,76*
Ähnlich
LogiLink
CU0011
ab € 1,05*
Ähnlich
LogiLink
CU0013B
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.