|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-14824642 Herst.-Nr.: CU0011 EAN/GTIN: 4260113560341 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Verlängerung A Stecker -> A Buchse, grau, 3m" von LogiLink Verlängerungskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von AWG30. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |