Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m USB 2.0 USB Kabel USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m USB 2.0 USB Kabel USB A Grau
LogiLink 2m USB 2.0 USB Kabel USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14824641
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0010
EAN/GTIN:
     4260113560334
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
logilink usb 2.0 usb verlängerung 2...
usb verlängerung
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Verlängerung A Stecker -> A Buchse, grau, 1,8m" von LogiLink Verlängerungskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von AWG30. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CU0011
ab € 1,07*
Ähnlich
LogiLink
CU0013B
ab € 2,33*
Ähnlich
LogiLink
CU0012
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.