Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15769928
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00010608
EAN/GTIN:
     4007249106087
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Albumcover mit Einstecktasche
Für den ersten Eindruck: im Albumcover integrierte Einstecktasche mit Platz für ein Foto – zur individuellen Gestaltung oder zur thematischen Zuordnung

Strukturpapier
Bleibender Eindruck: Das Cover aus Strukturpapier ist haptisch und optisch ansprechend

Spiralbindung
Genau angepasste Spiralbindung: schafft genügend Platz für Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt

Innenseitiger Spiralverschluss
Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schließt sich innen an der Cover-Rückseite, somit können keine Albumblätter herausfallen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
300 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15
Bindungsart
Spiralbindung
Farbe der Seiten
Schwarz
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,01*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,14*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,97*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,78*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 7,99*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.