Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Babytagebuch Baby Feel, 20,5x28 cm, 44 illustrierte Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00090115
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090115
EAN/GTIN:
     4007249901156
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr – eine aufregende Zeit fur werdende Eltern. Mit diesem Album sind Sie bereits von klein auf mit dabei: Liebevoll illustrierte Innenseiten laden zum Eintragen besonderer Momente und Talente Ihres kleinen Schatzes ein. - Album zum kreativen Archivieren von Fotos- zum Festhalten der ersten Momente im Leben eines Kindes - Einbandmotiv mit niedlichen Babyfusen - Innenseiten sind illustriert und mit Textvordruck zum Eintragen der ersten spannenden Ereignisse und wichtigen Daten, wie zum Beispiel das erste Bad, Eltern, Freunde sowie zum beliebigen Gestalten Lieferumfang: - 1 Babytagebuch Baby Feel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
359.5 g
Hohe:
0.8 cm
Lange:
28 cm
Breite:
20.5 cm
Farbton:
Bunt
Seitenanzahl:
44
Albumformat:
20,5 x 28 cm
Design/Motiv:
Baby Feel
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Farbe:
Bunt
Weitere Suchbegriffe: Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, Tagebuch, hama foto-album, foto album, Album, Buch, Kind, Mutter, Baby, Geburt, Saugling, Erinnerung, Babytagebuch, Baby-Tagebuch, Buchalbum, Taufalbum, Babybuch, Kinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,92*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,35*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,04*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.