Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Buch-Album Bernd, 29x32 cm, 50 weise Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002173
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002173
EAN/GTIN:
     4007249021731
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Das erste Jahr mit Ihrem Baby steckt voller einzigartiger Geschichten und Erlebnisse. Mit Liebe zum Detail: Das Design der niedlichen Motivstickerei zieht sich auf den Einbandinnenseiten fort und bietet genugend Platz fur besondere Erinnerungen. - Blickfang Einbandinnenseiten: Design des Einbands wird nochmals aufgegriffen und bietet einen schonen Einstieg in die Bilderwelt - starker Fotokarton fur ein langlebiges Bilderlebnis: bleibt auch bei schweren, mit Bildern vollbestuckten Seiten stabil und knickt nicht beim Umblattern - bleibender Eindruck: Cover aus Stoff mit Motivstickerei veredelt - klassische Buchoptik: verleiht einen eleganten, zeitlosen Touch - die hochwertige Unterfutterung des Covers wirkt stilvoll und uberzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik - mit einem Buch-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die Innenseiten aus weisem Fotokarton bieten Platz fur jede Menge Anekdoten zu den einzelnen Bildern und andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten, Zeichnungen etc. - das Buch-Album lasst sich besonders gut als Scrap-Book gestalten - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben - die Innenseiten sind voneinander durch weis-transparente Pergaminschutzseiten getrennt: Das erlaubt den Uberblick auf die folgende Seite und schutzt Ihre Fotos und kreativ gestalteten Seiten vor Aneinanderhaften Lieferumfang: - 1 Buch-Album Bernd
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
952.71 g
Hohe:
4.5 cm
Lange:
32.5 cm
Breite:
29.5 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 250
Farbton:
Braun
Ausfuhrung:
Buch-Album
Seitenanzahl:
50
Albumformat:
29 x 32 cm
Design/Motiv:
Bernd
Einband:
Stoff
Bestuckungsart:
Einkleben
Farbe:
Braun
Themenbereich:
Baby
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum 50 seiten, Bild, Foto, Album, Themenalbum, Buch, Thema, Baby, Babytagebuch, Baby-Tagebuch, Buchalbum, Buch-/Themenalbum, Kinderalbum, Taufalbum, Babybuch, Kinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,35*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,04*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.