Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Einsteck-Album London, fur 200 Fotos im Format 9x13 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00007168
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007168
EAN/GTIN:
     4007249071682
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- ein Statement in Gold: Vorderseite und Buchrucken mit goldener Pragung - mit einem Einsteck-Album archivieren Sie Ihre Fotos ubersichtlich und schnell, mit wenig Aufwand- praktische und unkomplizierte Fotoarchivierung: ein schneller Weg, um ein Fotoalbum anzulegen - einfach Bilder von der Seite in die Einstecktaschen schieben - Folie ist getrennt, damit die Bilder nicht aneinanderhaften - je Folientasche zwei Fotos: bester Schutz vor Verschmutzungen, Fingerabdrucken und Knicken - fur alle geeignet, die Ihre Fotos ohne Chi-Chi einfach nur ordentlich und geschutzt aufbewahren mochten Lieferumfang: - 1 Einsteck-Album London
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
406.61 g
Hohe:
20.3 cm
Lange:
15.6 cm
Breite:
5.7 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
9 x 13 cm / 200
Farbton:
Blau
Ausfuhrung:
Einsteck-Album
Seitenanzahl:
100
Albumformat:
16 x 20,5 cm
Design/Motiv:
London
Einband:
PU
Bestuckungsart:
Einstecken von der Seite
Farbe:
Blau
Themenbereich:
Neutral
Seitenfarbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,92*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,35*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,04*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.