Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 420601 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,04 kg 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 420601 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,04 kg 6 Stück(e)
Tork 420601 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,04 kg 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     239-420601
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Tork Hair & Body Vloeibare Zeep is een geparfumeerde combinatie van douchegel en shampoo voor een efficiënte en plezierige waservaring van lichaam en haar. Het product is dermatologisch getest en heeft een rijk en crèmeachtig schuim. Deze 2-in-1-zeep is geschikt voor douches in hotels, sportfaciliteiten of scholen. Snel en eenvoudig te vullen, zoals bewezen door de “Easy-to-use”-certificering voor eenvoudig gebruik van het Zweeds Reumafonds (SRA).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Flüssigseife
Dermatologisch getestet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Gewicht
1037 g
Paketgewicht
6700 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 8,75*
3 Tage
72
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,65*
€ 8,76*
3 Tage
88
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,90*
€ 9,59*
10 Tage
12
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,89*
€ 11,63334*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,79167*
€ 11,86834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,08*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,58*
Zubehör
Tork
560100
ab € 42,13*
Zubehör
Tork
560108
ab € 46,31*
Zubehör
Tork
252040
ab € 56,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.