Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 120289 Papiertuch 180 Blätter Papier Weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Tork 120289 Papiertuch 180 Blätter Papier Weiß
Tork 120289 Papiertuch 180 Blätter Papier Weiß
Tork 120289 Papiertuch 180 Blätter Papier Weiß
Tork 120289 Papiertuch 180 Blätter Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     6B4HA-3100181
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
entfaltete Weite
212 mm
Länge, ungefaltet
255 mm
Länge, zugeklappt
85 mm
Merkmale
Blätteranzahl
180 Blätter
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
21
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 50,80*
€ 67,22*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 63,16*
€ 83,38*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 96,06*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 86,98*
€ 112,13*
24 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 4,95*
ab € 81,23*
€ 116,97*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 67,22*
€ 79,99
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 66,41*
€ 79,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 64,30*
€ 76,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 62,59*
€ 74,48
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 60,74*
€ 72,28
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 50,80*
€ 60,45
pro Karton
1 Karton enthält 3.780 Tücher (ab € 0,01344* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
552100
ab € 29,79*
Zubehör
Tork
552108
ab € 29,51*
Zubehör
Tork
552000
ab € 36,51*
Zubehör
Tork
552008
ab € 30,73*
Zubehör
Tork
460004
ab € 47,99*
Zubehör
Tork
552200
ab € 33,91*
Zubehör
Tork
552208
ab € 36,56*
Zubehör
Tork
460005
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.