Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001799625 Herst.-Nr.: 120289 EAN/GTIN: 7322540159943 |
| |
|
| | |
| Essity 120289 Tork Xpress® Multifold Weiche Handtücher H2-Interfoldsystem für gutes und angenehmes Händetrocknen. Geeignet für Waschräume mit mittlerer Besucherfrequenz. Finden auch auf begrenztem Raum Platz.Farbe: Weiß Material: Hybrid Abmessung: 21x26 cm Ausführung: 2-lagig, geprägt, gefalzt Inhalt: 21 Bündel à 180 Tücher = 3.780 Tücher Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 120289 | Werksnummer: | 7611000460 | Profil: | 21 Bündel x 180 Tücher | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | H2 Handtücher 2-lagig Hybrid weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2lg 20,5x24cm, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch 210mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 21 | | Frei Haus | ab € 49,99* | € 61,19* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 50,42* | € 67,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 62,91* | € 83,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 66,19* | € 86,31* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,36* | € 95,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 21 Bündel (ab € 2,99572* pro Bündel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|