Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-144751
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild - Hohe Deck- und Klebekraft, lösungsmittelfrei - Mit Greifrand - Einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschild - Für Ordner 1050, 1060 - Maße B x H: 39 x 192 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
192 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16430015
ab € 2,07*
Zubehör
Leitz
16430085
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Zubehör
Leitz
16430025
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.