Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten transparent matt A4 Ø 40 mm rund Folie 600 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA Etiketten transparent matt A4 Ø 40 mm rund Folie 600 St.
HERMA Etiketten transparent matt A4 Ø 40 mm rund Folie 600 St.
HERMA Etiketten transparent matt A4 Ø 40 mm rund Folie 600 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-137155
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4686
EAN/GTIN:
     4008705046862
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

- Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
- Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren
- No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
- Wasserfest, Öl und Schmutz abweisend
- Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer - nicht für Inkjetdrucker geeignet
- Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
396 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Kreis
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
40 mm
Etikettenhöhe
40 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,632* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4349
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5033
ab € 6,23*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
8624
ab € 2,74*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8619
ab € 2,75*
Zubehör
Herma
5037
ab € 6,24*
Zubehör
Herma
4664
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
8882
ab € 9,23*
Zubehör
Herma
8694
ab € 59,77*
Zubehör
Herma
8016
ab € 14,78*
Zubehör
Herma
8017
ab € 15,27*
Zubehör
Herma
8018
ab € 15,25*
Zubehör
Herma
8019
ab € 15,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.