Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 99,1 x 139 mm, wetterfest, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 99,1 x 139 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 99,1 x 139 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 99,1 x 139 mm, wetterfest, permanent
Artikel-Nr.:
     832B-125567
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8019
EAN/GTIN:
     4008705080194
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklar
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
transparent
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
witterungsbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Polyesterfolie
Breite:
99.1
Höhe:
139
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,21*
€ 21,45*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,24*
€ 21,47*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,76*
€ 21,94*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,89*
€ 22,08*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 24,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,1521* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.